エスコ
クレーンブーム用グリース
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様
NLGI-1~2
形状
ペースト
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~120
内容量(kg)
5
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
320
内容量
1缶(1缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18979768
EA920PB-15D
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください