曜日別特売

クレーンブーム用グリーススプレー

クレーンブーム用グリーススプレー - エスコ

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。

仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979759EA920PB-15C
オープン
4,810
5,291(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする