エスコ
工事用LEDルーフ灯
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様
外突規制:対応品
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂
寸法(mm)
200×145×150(H)
色
青
質量(g)
900
電源
車両アダプターソケット
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
3.7
保護等級
IP66
光源
LED球
電池寿命(時間)
約10000
光度(cd)
DC12:202、DC24:201
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981536
EA983FS-261
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください