エスコ
卓上形 マイクロフォン
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂
長さ(mm)
マイク長:292(フレキシブルシャフト)
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×165×47
周波数特性
80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)
プラグ
出力プラグ:2極大形単頭プラグ
出力コード長さ(m)
約3
インピーダンス(Ω)
定格600Ω
音圧感度(dB)
-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18979716
EA763CM-3B
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください