曜日別特売

園芸用ばさみ

園芸用ばさみ - エスコ園芸用ばさみ - エスコ
(1件のレビュー)
用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに全長(mm)170質量(g)54刃長(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)高級炭素刃物工具鋼内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980441EA540B-43A
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 剪定用
株式会社林エンジニアリングサービス業

果樹の選定に使用していますが、コスパも良く、それなりに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする