曜日別特売

LED庫内灯

LED庫内灯 - エスコLED庫内灯 - エスコLED庫内灯 - エスコLED庫内灯 - エスコLED庫内灯 - エスコ

露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。

材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H)質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8入力電圧(V)DC11~32照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当LED高輝度チップ型LEDチップ数LED:12灯内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980976EA814BA-61
オープン
5,040
5,544(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする