曜日別特売

アングル型保護キャップ

アングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコアングル型保護キャップ - エスコ

密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。

用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60内容量1パック(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979795EA983FN-320GAグレー20 (W)×20 (W)×15 (H)×3 (D)
オープン
445
490(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979811EA983FN-320YAイエロー20 (W)×20 (W)×15 (H)×3 (D)
オープン
545
600(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979829EA983FN-365YAイエロー65 (W)×65 (W)×30 (H)×6 (D)
オープン
1,570
1,727(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979838EA983FN-375GAグレー75 (W)×75 (W)×30 (H)×6 (D)
オープン
2,020
2,222(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979847EA983FN-375YAイエロー75 (W)×75 (W)×30 (H)×6 (D)
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
18979856EA983FN-390GAグレー90 (W)×90 (W)×30 (H)×7 (D)
オープン
2,650
2,915(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979865EA983FN-390YAイエロー90 (W)×90 (W)×30 (H)×7 (D)
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
18979820EA983FN-365GAグレー65 (W)×65 (W)×30 (H)×6 (D)
オープン
1,300
1,430(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする