シングルナット用保護キャップ

シングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコシングルナット用保護キャップ - エスコ

キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。

用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60内容量1パック(2個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979881EA983FN-722GAグレー5840M22
オープン
1,710
1,881(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979890EA983FN-722YAイエロー5840M22
オープン
2,050
2,255(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979899EA983FN-724GAグレー6950M24
オープン
1,970
2,167(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979908EA983FN-724YAイエロー6950M24
オープン
2,370
2,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979917EA983FN-730GAグレー8460M30
オープン
2,370
2,607(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979926EA983FN-730YAイエロー8460M30
オープン
2,850
3,135(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979935EA983FN-736GAグレー10980M36
オープン
5,210
5,731(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979951EA983FN-736YAイエロー10980M36
オープン
6,200
6,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979960EA983FN-803GAグレー2315W3/8
オープン
505
556(税込)
8日以内出荷
返品不可
18979969EA983FN-803YAイエロー2315W3/8
オープン
570
627(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする