曜日別特売

ドライバーセット (差替式)

ドライバーセット (差替式) - エスコドライバーセット (差替式) - エスコドライバーセット (差替式) - エスコドライバーセット (差替式) - エスコドライバーセット (差替式) - エスコドライバーセット (差替式) - エスコ

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。

材質キャンバス生地全長(mm)232軸長(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979506EA550BP-1
オープン
9,200
10,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする