曜日別特売

スクリューエキストラクター

スクリューエキストラクター - エスコスクリューエキストラクター - エスコスクリューエキストラクター - エスコスクリューエキストラクター - エスコ

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。

セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)560内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980520EA584BC-2A
オープン
8,080
8,888(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする