コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)

コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) - エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) - エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) - エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) - エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) - エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) - エスコ

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。

材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート内容量1丁(1丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980346EA532KN-11A
オープン
5,680
6,248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする