エスコ
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)
半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
先端径×刃長:2×54
全長(mm)
160
質量(g)
145
ハンドル
コンフォート
仕上
クロムメッキ
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980407
EA537LA-2A
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください