エスコ
カウンターシンク (HSS)
材質
HSS (ハイス)
刃数
3枚
全長(mm)
41
先端
90°
有効長(mm)
22
シャンク
6.35mm(1/4")
最大径(Φmm)
25
適合被削材種
スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981046
EA827FC-25
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください