エスコ
インパクトソケット用ピン
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合
差込角:3/4”
全長(mm)
ピン:45
直径(Φmm)
ピン:4
適合品番
EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980057
EA164AA-5.5BB
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください