エスコ
インパクトソケット用ピン
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。
適合
差込角:1”
全長(mm)
ピン:75
直径(Φmm)
ピン:5
適合品番
EA164FB-75~-85、-238~-249
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980075
EA164AA-6BB
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください