エスコ
メガネレンチ (トレー入り)
12ポイント。40°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状
トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)
170~360
入組点数
10
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980730
EA687YA-12A
オープン
¥
9,630
¥
10,593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください