伸縮突っ張りメッシュ棚

伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ伸縮突っ張りメッシュ棚 - エスコ

小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。

材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)1100~1900×330×95耐荷重(kg)15~35内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981475EA951FE-56B
オープン
5,740
6,314(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする