曜日別特売

プライヤーセット

プライヤーセット - エスコプライヤーセット - エスコ

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。

材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980355EA534KS-3
オープン
20,000
22,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする