エスコ
プライヤーセット
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様
ウォーターポンププライヤー全長(mm):250
全長(mm)
コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)
【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6
入組点数
5点
最大開口(mm)
45
先端厚さ(mm)
11
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980660
EA682AA-2
オープン
¥
6,240
¥
6,864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください