プライヤーセット

プライヤーセット - エスコ

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。

全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6最大開口(mm)30内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980380EA536AK-1
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする