エスコ
ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ)
高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
160
質量(g)
138
先端径(mm)
2.5
本体厚さ(mm)
9.5
ハンドル
コンフォート
仕上
クロムメッキ
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980416
EA537MA-2A
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください