チェーンスタンド

チェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコ

チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。

用途工場内の区画保全や人の誘導などに材質ポリエチレン寸法(mm)Φ75×872質量(kg)1.8ベース径(Φmm)300チェーン長(m)8.5リング径(Φmm)6内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981545EA983FT-391
オープン
26,700
29,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする