チェーンスタンド

チェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコチェーンスタンド - エスコ

チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。

材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム寸法(mm)Φ60×1050質量(kg)9.4ベース径(Φmm)380チェーン長(m)7.5リング径(Φmm)6内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981561EA983FT-396
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする