曜日別特売

テストリード

テストリード - エスコテストリード - エスコテストリード - エスコテストリード - エスコ

ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。

全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980748EA707NC-741A
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
18980757EA707NC-742A
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする