エスコ
建築用銅管
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
内容量
1本(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18979470
EA440DD-15
0.71
15.88
オープン
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
翌日出荷
返品不可
18979479
EA440DD-20
0.81
22.22
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
翌日出荷
返品不可
18979488
EA440DD-25
0.89
28.58
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
18979497
EA440DD-32
1.07
34.92
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類