クーラーボックス

クーラーボックス - エスコクーラーボックス - エスコクーラーボックス - エスコクーラーボックス - エスコ

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。

材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロールホワイト (本体の内側はベージュ)質量(g)約5.6容量(L)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246断熱材発泡スチロール収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981308EA917AK-45C
オープン
12,800
14,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする