曜日別特売

デジタルテスラメーター

デジタルテスラメーター - エスコデジタルテスラメーター - エスコ

付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。

用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT質量(g)250 (電池、プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)画面仕様LCD (液晶)検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980739EA703GA-6
オープン
82,500
90,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする