曜日別特売

ケース (バックル付き)

ケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコケース (バックル付き) - エスコ

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。

チャコールグレー材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980197EA506AB-41BB1ケース(5個)21.3内寸:432×316×160/外寸:525×380×1821個あたり:21/積み重ね時:1001600
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
18980206EA506AB-43AA1個(1個)39.4内寸:525×375×205/外寸:624×450×2271個当たり:35/積み重ね時:1302500
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
18980215EA506AB-43BB1ケース(3個)39.4内寸:525×375×205/外寸:624×450×2271個当たり:35/積み重ね時:1302500
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする