エスコ
収納ボックス
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)
色
ブルー
質量(g)
410
容量(L)
6.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980276
EA506LD-24A
1ケース(6個)
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
18980285
EA506LD-24BA
1個(1個)
オープン
¥
795
¥
875
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください