曜日別特売

LEDフラッシュライト (充電池セット)

LEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコLEDフラッシュライト (充電池セット) - エスコ

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。

材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979680EA758E-131
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする