曜日別特売

バッテリー (EA759GC-52B用)

バッテリー (EA759GC-52B用) - エスコ

EA759GC-52B用。

仕様専用バッテリー質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×31×43公称電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000最大電圧(V)4.2±0.05内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980800EA759GD-51
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする