エスコ
スピーカー
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)
380×399
質量(kg)
約3
取付金具
U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)
106(1W/1m)
再生周波数(Hz)
250Hz~8kHz
定格入力(W)
15
インピーダンス(Ω)
定格670Ω
IP等級
65
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18979725
EA763CS-2A
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください