曜日別特売

卓上型アンプ

卓上型アンプ - エスコ

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)

仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示質量(kg)7.6出力(W)60使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100 50/60Hz出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)スピーカー回線選択:2回線LED表示サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979707EA763CH-6A
オープン
68,900
75,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする