曜日別特売

USB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応)

USB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) - エスコUSB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) - エスコUSB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) - エスコUSB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) - エスコUSB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) - エスコUSB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) - エスコ

HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。

ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)質量(g)22.4ケーブル長(m)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11対応HDCP1.4/HDCP2.2対応消費電力(mA)250最大解像度3840×2160 (4K)/60HzコネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メスケーブル径(Φmm)約3.1内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980931EA764AC-105A
オープン
5,040
5,544(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする