エスコ
低反発ウレタンクッション
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
1000×2000
使用温度(℃)
0~60
発泡倍率
35倍
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981737
EA997XD-170
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長