エスコ
ギボシ端子セット
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質
ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマー
ケース寸法(mm)
145×98×49(H)
適合電線(mm
2
)
0.5~2.0
内容量
1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980425
EA538RA-101
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください