曜日別特売

ディスクグラインダーセット

ディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコ

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。

付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979741EA809BP-10D
オープン
17,300
19,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする