曜日別特売

ツールワゴン付き工具セット (トレー入り)

ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り) - エスコ

ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。・ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。・トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。
セット内容:
【トレー1:27個組・差込角:1/2”】
・ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
・ディープソケット(6角):10・13・17・18・19・21・22・24mm
・ラチェットハンドル 250mm
・エクステンションバー 250mm
・ユニバーサルジョイント 68mm
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー2:23個組】
・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー3:4個組】
・160mm ラジオペンチ
・160mm ニッパー
・150mm ニッパー(バネ付)
・200mm ペンチ
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー4:5個組】
・200mm モンキーレンチ
・250mm モンキーレンチ
・150mm ラジオペンチ
・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー5:9個組】
・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)
・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)
・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)
・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)
・トレータイプ:375×180×45(H)mm
【トレー6:4個組】
・ピンポンチセット
4×120mm センターポンチ
3×120mmテーパーピンポンチ
4×150mm ピンポンチ
5×129mm エボシタガネ
12×129mm 平タガネ
・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
・ボールピンハンマー
・プラスチックハンマー
・トレータイプ:375×180×45(H)mm

内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979646EA689SW-1
オープン
173,600
190,960(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする