エスコ
A5 サインポップ (差込式)
仕様
A5
材質
塩ビ、AES樹脂
寸法(mm)
120×180
質量(g)
200
表示内容
入口・出口・関係者以外立ち入り禁止
内容量
1個(1個)
注意
※サインポップを取り付けた状態でベルトの引き出し・収納はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981588
EA983FT-946
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください