曜日別特売

LED安全ベスト

LED安全ベスト - エスコLED安全ベスト - エスコLED安全ベスト - エスコLED安全ベスト - エスコLED安全ベスト - エスコLED安全ベスト - エスコ

背面台形反射テープ付き。

材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン質量(g)300テープ幅(mm)60電源単3電池×2本 (付属)ウエスト(cm)最大130着丈(cm)60光源高輝度赤色LED×16個電池寿命マンガン電池使用時:約80時間、アルカリ電池使用時:約200時間内容量1着(1着)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(反射部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981676EA983R-301メッシュ:紺反射テープ:ライムイエロー
オープン
6,220
6,842(税込)
翌日出荷
返品不可
18981685EA983R-302メッシュ:紺反射テープ:ホワイト
オープン
6,220
6,842(税込)
翌日出荷
返品不可
18981701EA983R-303メッシュ:黄反射テープ:ライムイエロー
オープン
6,220
6,842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする