曜日別特売

大型液晶ディスプレイ

大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ大型液晶ディスプレイ - エスコ
タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8定格周波数(Hz)50/60解像度3840×2160待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1内容量1台(1台)
注意
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニターサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980940EA764AG-109A100×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)10.81201113×268×70850インチ
オープン
103,000
113,300(税込)
翌日出荷
返品不可
18980949EA764AG-110A200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)13.41451235×266×76955インチ
オープン
123,500
135,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする