乾式掃除機

乾式掃除機 - エスコ乾式掃除機 - エスコ乾式掃除機 - エスコ乾式掃除機 - エスコ乾式掃除機 - エスコ乾式掃除機 - エスコ
材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40内容量1台(1台)
注意
※日本の電源コードはブラックです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981080EA899KS-26
オープン
38,000
41,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする