曜日別特売

ワイヤレス充電スタンド

ワイヤレス充電スタンド - エスコワイヤレス充電スタンド - エスコワイヤレス充電スタンド - エスコワイヤレス充電スタンド - エスコワイヤレス充電スタンド - エスコワイヤレス充電スタンド - エスコ

マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。

ブラック質量(g)約168使用温度範囲(℃)0~40規格Qi2 (MPP)出力5/7.5/15Wケーブル長(m)約1対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応)保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C (TM)ポートサイズ(mm)約90×25 (H)対象地域保証:日本内容量1個(1個)
注意
※本製品にはAC充電器(USB出力アダプターなど)は付属しておりません。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を別途ご用意ください。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980915EA764A-311B
オープン
9,050
9,955(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする