エスコ
ウエイト (立看板用)
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
650×190×187(H)
質量(kg)
空時:1.3、満水時:15
色
グリーン
内容量
1個(1個)
注意
※水を15kgラインまで入れてご使用ください。少ないと倒れやすくなります。また、寒冷地では凍結による破損を防ぐため、15kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。変形します。
※控え(もたせ)の内幅が200mm以下の看板枠やブロー枠には取り付けできません。
※工事用看板などは別途お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981606
EA983FW-101
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください