エスコ
アイスネックバンド (PCM)
結露しません。
用途
首筋冷却に
材質
冷却部:TPU、外周部:プラスチック
寸法(mm)
200×245
質量(g)
109
冷却時間
水:約60分、氷水:約30分、冷蔵庫:約40分、冷凍庫:約20分
内容量
1個(1個)
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981256
EA915EM-236
首回り:340
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18981265
EA915EM-237
首回り:380
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください