アイスネックバンド (PCM・替ブロック付き)

アイスネックバンド (PCM・替ブロック付き) - エスコアイスネックバンド (PCM・替ブロック付き) - エスコアイスネックバンド (PCM・替ブロック付き) - エスコアイスネックバンド (PCM・替ブロック付き) - エスコ

結露しません。

用途首回り冷却に材質PCM質量(g)456寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.3×160×58首径(Φmm)首回り:340内容量1個(1個)
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ入替付。簡単装着、付け替えも可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981238EA915EM-231水:約60分、氷水:約30分、冷蔵庫:約40分、冷凍庫:約20分
オープン
3,830
4,213(税込)
4日以内出荷
返品不可
18981247EA915EM-232水:約60分、氷水:約30分、冷蔵庫:約40分、冷凍庫:約20
オープン
3,830
4,213(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする