アイスネックバンド (PCM)

アイスネックバンド (PCM) - エスコアイスネックバンド (PCM) - エスコアイスネックバンド (PCM) - エスコ

結露しません。

用途肩回り冷却に材質外側:TPU、内容物:PCM寸法(mm)300×230.5ネイビー質量(g)約230冷却時間水:約60分、氷水:約30分、冷蔵庫:約40分、冷凍庫:約20分内容量1個(1個)
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ簡単装着。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981229EA915EM-211
オープン
1,900
2,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする