曜日別特売

MoC USB指紋認証アダプター

MoC USB指紋認証アダプター - テック(TEC)MoC USB指紋認証アダプター - テック(TEC)MoC USB指紋認証アダプター - テック(TEC)MoC USB指紋認証アダプター - テック(TEC)MoC USB指紋認証アダプター - テック(TEC)MoC USB指紋認証アダプター - テック(TEC)

Windows10 / 11 Hello、Windows Hello For Businessに対応した、外付けUSB指紋認証アダプターです。
MoC方式で製品本体に指紋情報を安全に保存することで、指紋データの漏洩を防ぎ、不正ログインの防止が可能です。
生体認証パスキーを用いたクラウドサービスのログインにも対応しています。
業務用のPCや個人でご利用のPCでセキュリティの向上にご利用いただけます。

性能他人受入率(FAR):1/100000 (0.001% ※Microsoft標準:1/50000)、本人拒否率(FRR):1.7% (Microsoft標準:10%)寸法(mm)約19×14×9質量(g)約3対応OSWindows10 / 11 (Windows Hello)/ Windows Hello for Business対応センサータイプ指紋センサータイプ:静電容量方式、指紋データ格納方式:MoC(マッチオンチップ)方式、指紋登録可能数:最大10個、指紋読み取り速度:0.50秒(理論値)接続端子USB2.0 / 3.0対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18997128TE-FPA3-MC
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする