曜日別特売

電気毛布

電気毛布 - エスコ電気毛布 - エスコ電気毛布 - エスコ電気毛布 - エスコ電気毛布 - エスコ電気毛布 - エスコ

パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。

材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994450EA897CW-23A
オープン
8,900
9,790(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする