エスコ
熱収縮チューブ
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途
線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
全長(m)
1
収縮完了温度(℃)
70
収縮率
2:01
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993856
EA944BC-30
収縮前:30 収縮後:15
0.85
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993865
EA944BC-40
収縮前:40 収縮後:20
0.96
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993881
EA944BC-50
収縮前:50 収縮後:25
0.96
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993890
EA944BC-60
収縮前:60 収縮後:30
0.97
オープン
¥
9,020
¥
9,922
(税込)
翌日出荷
返品不可
18993899
EA944BC-100
収縮前:100 収縮後:50.8
1.3
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください